Motion
PCYMR10-12T
PCYMR10-12T - EXTREMO DE LA VARILLA (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC DESALINEADA - M-R 5/8-3/4 PTFE FORRADO
Artículo MI #06507486
No. Fabricante PCYMR10-12T
Precio57.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCYMR10-12T - EXTREMO DE LA VARILLA (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC DESALINEADA - M-R 5/8-3/4 PTFE FORRADO
Artículo MI #06507486
No. Fabricante PCYMR10-12T
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
Precio57.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    1.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    64 °
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    30290 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PCYM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990034991

Descripción general

Descripción del fabricante
PCYMR10-12T EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Recubierto de zinc, Acero de aleación/cromo, tratado con calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"