Especificaciones
Dimensiones
- Altura35.052 cm
- Longitud48.514 cm
- Peso20.26 kg
- Ancho41.402 cm
Detalles
- Detalles adicionalesPosiWear UB Plus está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, aerosoles ligeros y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
- Cierre del tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo
- DescripciónPosiWear UB Plus está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, aerosoles ligeros y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
- Tipo de tejidoPosiWear UB Plus
- CaracterísticasCuenta con una solapa antitormenta con tira adhesiva que ayuda a proteger contra la intrusión en la cremallera
- Tipo de prendaPeleles
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante662909361301
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaVinculado
- Tipo de costuraVinculado
- UPC_NO662909361301
Descripción general
- Cuenta con una solapa antitormenta con tira adhesiva que ayuda a proteger contra la intrusión en la cremallera
- Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos.
- Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
- Cinturilla elástica para un mejor ajuste
- Sin látex
- Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
- Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación