Motion
R-ZFWH-6FSB
Rueda de placa - Serie ZFWH, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 2500 lbs
Artículo MI #06510903
No. Fabricante R-ZFWH-6FSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie ZFWH, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 2500 lbs
Artículo MI #06510903
No. Fabricante R-ZFWH-6FSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Serie de ruedas
    Serie ZFWH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
R-ZFWH-6FSB ZFWH RÍGIDO 6X2 WHL FORJADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo