Motion
10115853
Visera - Material de policarbonato, color transparente
Artículo MI #06514687
No. Fabricante 10115853
Precio35.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Visera - Material de policarbonato, color transparente
Artículo MI #06514687
No. Fabricante 10115853

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.529 lb
  • Altura de la ventana
    7.559 pulg.
  • Longitud de la ventana
    10.709 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.098 pulg.
  • Anchura de ventana
    9.409 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA Z87.1-2015, ASTM F2178-2008
  • UPC_NO
    641817026014
  • Revestimiento de ventana
    Antivaho, antiarañazos
  • Color de ventana
    Borrar
  • Material de la ventana
    Policarbonato
  • Tipo de ventana
    Protector facial

Descripción general

Descripción del fabricante
VISERA TRANSPARENTE MOLDEADA 10115853 V-GARD
  • Máxima protección UV
  • Clasificación de impacto (Z87+)
  • Grosor para aplicaciones de impacto industrial de uso intensivo
  • Cantidad mínima del pedido:5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"