Motion
KM17

NTN
KM17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca M85 , 110 mm OD
Artículo MI #06541471
No. Fabricante KM17
Precio42.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca M85 , 110 mm OD
Artículo MI #06541471
No. Fabricante KM17
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
Su precio$42.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85x2
  • Peso
    0.994 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW17
  • Número de Upc del fabricante
    4550253048299
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4550253048299

Descripción general

Descripción del fabricante
KM17 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"