Motion
101-2925-009
Motor de válvula de carrete de gerotor hidráulico serie H Char-Lynn - Serie H, desplazamiento de 2.80 pulg.3/r, tipo de montaje 2-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto 1/2–14 NPTF
Artículo MI #06554130
No. Fabricante 101-2925-009
Precio632.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de gerotor hidráulico serie H Char-Lynn - Serie H, desplazamiento de 2.80 pulg.3/r, tipo de montaje 2-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto 1/2–14 NPTF
Artículo MI #06554130
No. Fabricante 101-2925-009
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
Precio632.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    646 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    6.45 pulg.
  • Ancho general
    5.27 pulg.
  • Peso
    11.20 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Caudal continuo
    12 gpm
  • Desplazamiento
    2.80 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    165 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    192 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie H
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
101-2925-009 MOTOR HIDRÁULICO
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

También puede gustarle

Los clientes también compraron