Motion
10165445
10165445
Artículo MI #06556051
No. Fabricante 10165445
Precio7,892.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10165445
Artículo MI #06556051
No. Fabricante 10165445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,892.23/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • UPC_NO
    641817098585

Descripción general

Descripción del fabricante
10165445 ALTAIR 5X PID - LEL, O2, CO/H2S
  • Detecta gases combustibles en el rango de porcentaje de LEL y/o volumen, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, cloro, COV y muchos otros dependiendo de la configuración del sensor
  • Carcasa de policarbonato sobremoldeada resistente que proporciona una durabilidad insuperable, incluida la capacidad de sobrevivir a caídas de 10' (certificación IP65 )
  • La bomba integral probada en el campo proporciona un flujo de gas constante, eliminando las preocupaciones de los componentes conectados externamente
  • Los sensores XCell de alto rendimiento duran más
  • Vida útil típica superior a 4 años para sensores combustibles, O2, CO/H2S, SO2, CO/NO2 y CO (concentración alta), superior a 3 años para sensores NH3 y Cl2
  • La mayor parte de la respuesta del sensor y tiempos de eliminación inferiores a 15 segundos
  • Requiere aproximadamente la mitad del gas de prueba utilizado normalmente para la calibración y las pruebas de respuesta
  • La prueba rápida de respuesta ofrece resultados en menos de 10 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
  • Tiempo de calibración de intervalo de 60 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
  • La opción MotionAlert indica a otros que el usuario se ha vuelto inmóvil
  • InstantAlert proporciona una alarma manual para alertar de una situación potencialmente peligrosa
  • La opción PID permite una respuesta VOC precisa y fiable con factores de referencia programables
  • Los botones grandes y la pantalla brillante facilitan el uso, incluso cuando los usuarios llevan guantes
  • Advertencia exclusiva de fin de sensor que advierte a los usuarios cuando el sensor de la unidad se acerca al final de su vida útil
  • El versátil software MSA Link ℮ permite a los usuarios transmitir datos a un ordenador
  • Compatible con el sistema de pruebas GALAXY® GX2 y el software MSA Link Pro para la gestión de flotas
  • Bluetooth inalámbrico
  • Mercados: construcción, servicio contra incendios, industria general, petróleo y gas, servicios públicos
  • Fabricante: MSA