Motion
30184GREEN

AKRO-MILS
30184GREEN

Contenedor - Verde, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 23.625 x 8.375 pulg., Capacidad de peso: 20 lb
Artículo MI #06556711
No. Fabricante 30184GREEN
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30184GREEN

Contenedor - Verde, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 23.625 x 8.375 pulg., Capacidad de peso: 20 lb
Artículo MI #06556711
No. Fabricante 30184GREEN
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
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 x 23.625 x 8.375 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    23.625 pulg.
  • Altura exterior
    4 pulg.
  • Longitud exterior
    23.625 pulg.
  • Anchura exterior
    8.375 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    23.625 pulg.
  • Ancho general
    8.375 pulg.
  • Ancho
    8.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6
  • Capacidad de peso
    20 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30184GREEN 23-3/4 X 8-1/8 X 4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
  • El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
  • Capacidad de peso de 20 lb