Motion
30283RED

AKRO-MILS
30283RED

Contenedor Akro de tamaño súper - Rojo, plástico, polímeros de grado industrial, 12 x 20 x 18.375 pulg., capacidad de peso: 300 lb
Artículo MI #06556821
No. Fabricante 30283RED
Precio38.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30283RED

Contenedor Akro de tamaño súper - Rojo, plástico, polímeros de grado industrial, 12 x 20 x 18.375 pulg., capacidad de peso: 300 lb
Artículo MI #06556821
No. Fabricante 30283RED
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
Precio38.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    12 x 20 x 18.375 pulg.
  • Altura
    12 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Altura exterior
    12 pulg.
  • Longitud exterior
    20 pulg.
  • Anchura exterior
    18.375 pulg.
  • Altura total
    12 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.
  • Ancho general
    18.375 pulg.
  • Ancho
    18.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30283RED 20 X 18-3/8 X 12 ACROBINA
  • Fabricado en EE. UU.
  • Las nervaduras laterales reforzadas añaden resistencia y evitan la propagación cuando se apilan
  • Área de etiquetas grande en la parte delantera del contenedor
  • Capacidad de peso de 300 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good