Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro7.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
Detalles
- Número de cojineteGY1203KRRB SGT
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante087796291553
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796291553