Motion
61805-2RS1/C3

SKF
61805-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 37 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06569294
No. Fabricante 61805-2RS1/C3
Precio207.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61805-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 37 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06569294
No. Fabricante 61805-2RS1/C3
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
Precio207.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    61805 2RS1 C3 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61805-2RS1/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con diámetro exterior de 37 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    61805-2RS1/C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316570735840
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    580 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570735840

Descripción general

Descripción del fabricante
61805 2RS1 C3 COJINETE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"