Motion
EW092002
Arandela de empuje de manga lisa - 0.5625 pulg. de D.I., 1.2540 pulg. de D.E., 3.18 mm, 0.1250 pulg. de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579707
No. Fabricante EW092002
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 0.5625 pulg. de D.I., 1.2540 pulg. de D.E., 3.18 mm, 0.1250 pulg. de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579707
No. Fabricante EW092002

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5645 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.2540 pulg.
  • Longitud total
    0.1250 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    14.29 mm, 9/16 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg., 3.18 mm
  • Peso
    0.0282 lb, 0.0128 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS; Cumple con REACH; Cumple con DDFARS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    EW092002 .5645 X 1.254 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EW092002
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036829
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036829

Descripción general

Descripción del fabricante
EW092002 .5645 X 1.254 X 1/8IN P/M