Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8770 pulg.
- Diámetro interior7/8 pulg.
- Interior Diámetro0.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro1.5040 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Peso0.0331 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEW142402 .877 X 1.504 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEW142402
- Número de Upc del fabricante00846802036928
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802036928