Motion
24138CK30E4C3
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06580491
No. Fabricante 24138CK30E4C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06580491
No. Fabricante 24138CK30E4C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176038266
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    029176038266

Descripción general

Descripción del fabricante
24138CK30E4C3 BRG ESFÉRICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good