Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1635-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe 1635-2RLD is a 0.7500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.7500 in OD and 0.5000 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante01
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106100614