Motion
6001-ZZ-NR-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06580694
No. Fabricante 6001-ZZ-NR-C3
Precio35.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06580694
No. Fabricante 6001-ZZ-NR-C3
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
Su precio$35.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6001-ZZDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6001-ZZ-NR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-ZZ-NR-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106985044

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6001-ZZDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"