Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción627-ZZP BOLA RADIAL BRG- XTRA SML SZ C/
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 627-ZZP es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 7 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante627-ZZP
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590461653