Motion
6901
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06580734
No. Fabricante 6901
Precio30.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06580734
No. Fabricante 6901
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
Precio30.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6901-U
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6901 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 6 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6901
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106979708

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS RADIAL PER.6901-U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron