Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho0.4060 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Descripción87007 BOLA RADIAL BRG- XTRA TAMAÑO SML
- Descripción largaThe 87007 is a 7 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 24 mm OD and 0.4060 in width, single seal & single shield for long life.
- Número de catálogo del fabricante87007
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590011599