Motion
FHSPPZ201-8-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ201-8-IL

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1/2 in de diámetro interno, material de acero prensado, servicio básico, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06580763
No. Fabricante FHSPPZ201-8-IL
Precio41.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ201-8-IL

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1/2 in de diámetro interno, material de acero prensado, servicio básico, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06580763
No. Fabricante FHSPPZ201-8-IL
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
Su precio$41.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Altura total
    1.8125 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590097425
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    FHS201-8
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSPPZ
  • UPC_NO
    1200106990758

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSPP201-8-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good