Motion
R4A
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06580771
No. Fabricante R4A
Precio14.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06580771
No. Fabricante R4A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    19.10 mm
  • En general Ancho  
    5.60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R4A BOLA RADIAL BRG- XTRA TAMAÑO SML
  • Descripción larga
    El R4A es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.2500 pulg. con un diámetro exterior de 0.7500 pulg. y un ancho de 0.2188 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    R4A
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106994992

Descripción general

Descripción del fabricante
R4A BOLA RADIAL BRG- XTRA TAMAÑO SML

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron