Motion
UCFB207-23

SHUSTER CORP
UCFB207-23

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #06581999
No. Fabricante UCFB207-23
Precio112.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCFB207-23

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #06581999
No. Fabricante UCFB207-23

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    1.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.125 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFB
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB207-23 3 SOPORTE DE BRIDA DE PERNO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good