Motion
SYJ5240-1D-01

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5240-1D-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con CA tensión CA 100 V
Artículo MI #06585230
No. Fabricante SYJ5240-1D-01
Precio98.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5240-1D-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con CA tensión CA 100 V
Artículo MI #06585230
No. Fabricante SYJ5240-1D-01
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
Precio98.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5240-1D-01 VÁLVULA DOBLE DE SOLENOIDE
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.17 - 0.2;montaje en base 0.25
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good