Motion
F89700
Acoplamiento de carretilla elevadora eléctrica para abrazadera de tambor e inclinación Valley Craft, Versa Grip - Abrazadera eléctrica para carretilla elevadora/120° inclinación hacia adelante, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585422
No. Fabricante F89700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de carretilla elevadora eléctrica para abrazadera de tambor e inclinación Valley Craft, Versa Grip - Abrazadera eléctrica para carretilla elevadora/120° inclinación hacia adelante, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585422
No. Fabricante F89700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre las cavidades de la horquilla
    19-3/8 pulg.
  • Diámetro del tambor
    18 pulg.-28 pulg.
  • Altura
    19 pulg.
  • Tamaño de la mordaza
    9 x 15 pulg.
  • Longitud
    67 pulg.
  • Peso
    572 lb
  • Ancho
    33 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla
    2-1/2 Al x 6-1/2 An x 37-1/2 pulg. L
  • Incluye
    Remoto con cable, función de inclinación hacia adelante
  • Capacidad de carga
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F89700 A LA INVERSA, AGARRE II, CARRETILLA ELEVADORA
  • El Versa-Grip II motorizado para carretilla elevadora de Valley Craft cuenta con agarre hidráulico y capacidades de vertido hacia adelante de 120 grados para mover y verter tambores de acero y fibra de 18-28 pulg. de diámetro con una capacidad de carga de 2,000 lb.
  • La unidad requiere que la carretilla elevadora esté equipada con un control de válvula auxiliar y acopladores rápidos hidráulicos para su funcionamiento.
  • La función de sujeción/liberación se realiza mediante una activación de tracción de cuerda de la válvula selectora.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good