Motion
F89698
Valley Craft Drum Clamp & Rotate Powered Skid Steer Attachment - Abrazadera accionada por minicargador/360° Rotation, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585661
No. Fabricante F89698
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Valley Craft Drum Clamp & Rotate Powered Skid Steer Attachment - Abrazadera accionada por minicargador/360° Rotation, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585661
No. Fabricante F89698
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tambor
    18 pulg.-28 pulg.
  • Altura
    21 pulg.
  • Tamaño de la mordaza
    9 x 15 pulg.
  • Longitud
    52 pulg.
  • Peso
    625 lb
  • Ancho
    46 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Capacidad de carga
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F89698 TAMBOR HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN DE PATÍN
  • El accesorio de dirección de patín hidráulico Valley Craft está diseñado para la mayoría de los cilindros y tambores de 18-28 pulg. de diámetro. Cuenta con mordazas forradas de caucho, rotación de 360 grados y una capacidad de carga de 2,000 lb.
  • Una placa trasera universal que está configurada para cargadores de dirección deslizante de caja y Bobcat, pero que se puede adaptar fácilmente a petición para otros montajes en tipos de bastidor en otras marcas y la brida superior se convierte en un paso, completo con una tira de seguridad antideslizante.