Motion
CY3R20-150
CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 20 mm
Artículo MI #06587432
No. Fabricante CY3R20-150
Precio345.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 20 mm
Artículo MI #06587432
No. Fabricante CY3R20-150
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
Precio345.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    39 mm
  • Longitud total
    257 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla CY3R acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3R tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3R debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Montaje directo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    23 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal, inclinado, vertical
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    23 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, riel de interruptor
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY3R20-PS
  • Serie
    CY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CY3R20-150 CY3, ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Tipo de montaje directo
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s
  • Capacidad de interruptor automático
  • Las opciones incluyen: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"