Motion
MFXBN/HC200GI10BF3.0/-B3.5

HYDAC CORP
MFXBN/HC200GI10BF3.0/-B3.5

Filtro hidráulico de presión media 02092636 , serie MFX, tamaño 200 , 10 micras, 35 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 725 psi, visual analógico, presión de fisuración de derivación de 50 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #06588065
No. Fabricante MFXBN/HC200GI10BF3.0/-B3.5
Precio620.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFXBN/HC200GI10BF3.0/-B3.5

Filtro hidráulico de presión media 02092636 , serie MFX, tamaño 200 , 10 micras, 35 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 725 psi, visual analógico, presión de fisuración de derivación de 50 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #06588065
No. Fabricante MFXBN/HC200GI10BF3.0/-B3.5
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
Precio620.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    326 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tamaño
    200
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ECO- Alternativa de alto rendimiento económica y fácil de usar a los filtros de centrifugado.
  • Material del recipiente
    Aluminio extruido
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    2600 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    725 psi a 1 millón de ciclos
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Presión media en línea
  • Material del cabezal
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de indicador
    Analógico visual
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    725 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MFX
  • Presión de disparo
    36 psid
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MFXBN/HC200GI10BF3.0/-B3.5
  • Alternativa ecológica y rentable a los filtros giratorios
  • Protección de reacondicionamiento integrada
  • Mayor vida útil del recipiente del filtro debido a su resistencia a la fatiga de hasta 725 psi
  • Alto nivel de seguridad operativa: el sello del recipiente y la válvula de derivación están integrados en el elemento filtrante y, por lo tanto, se sustituyen en cada cambio de elemento
  • “Protección de elementos faltantes”: no puede funcionar sin el elemento instalado.
  • Hay muchas opciones de indicadores de obstrucción disponibles
  • Varios tipos de conexión de puerto (SAE-12, G 3⁄4, SAE-16, G 1, M33x2)

También puede gustarle

Los clientes también compraron