Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Página de producto del fabricante
- SerieSV
- Especificación de la unidadPara DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Cableado serie descentralizado
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000
- Protección IP67
- Número de salidas: 16
- Número máximo de estaciones: 16(más de 8 requiere la forma de especificación del colector)