Motion
5304C3

NTN
5304C3

Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8740 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #06597374
No. Fabricante 5304C3
Precio129.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5304C3

Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8740 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #06597374
No. Fabricante 5304C3
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
Precio129.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8740 pulg., 22.200 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5304C3 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359309232
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359309232

Descripción general

Descripción del fabricante
5304C3 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA