Motion
6412C3

NTN
6412C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06597423
No. Fabricante 6412C3
Precio838.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6412C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06597423
No. Fabricante 6412C3
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
Precio838.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.239 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6412C3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6412C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 60 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 150 mm para una rotación suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6412C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584325
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584325

Descripción general

Descripción del fabricante
6412C3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO