Motion
UCFL204

NTN
UCFL204

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 20 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #06597520
No. Fabricante UCFL204
Precio91.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL204

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 20 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #06597520
No. Fabricante UCFL204
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
Su precio$91.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5469 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5469 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Peso
    0.882 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC204
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL204
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359215144
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359215144

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD MONTADA UCFL204 (HIERRO FUNDIDO)