Motion
NUCF20-1BR
Seguidor de leva coronado - Serie NUCF, 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #06598104
No. Fabricante NUCF20-1BR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie NUCF, 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #06598104
No. Fabricante NUCF20-1BR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    49000 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUCF
  • Tipo de rosca
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
NUCF20-1BR SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle