Motion
M3538-57
Motor de uso general - 1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 50 Hz, base de 1425 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06600487
No. Fabricante M3538-57
Precio832.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 50 Hz, base de 1425 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06600487
No. Fabricante M3538-57
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
Precio832.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CE. Los devanados ataron cada extremo en cada ranura para mayor rigidez. Cojinetes de bolas, aislamiento a alta temperatura, bobinados de cobre.
  • Amperios a tensión
    1.7 A @ 230 V; 1.0 A @ 400 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores y otras aplicaciones en las que solo hay disponible una potencia de 50 hertzios.
  • RPM base
    1425 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    73.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • UPC_NO
    781568656662
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M3538-57 1/2HP 1425 RPM 56 TEFC
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
Los clientes también compraron