Motion
P4BE 400-SRB-CLE

SKF
P4BE 400-SRB-CLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06600529
No. Fabricante P4BE 400-SRB-CLE
Precio2,558.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 400-SRB-CLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06600529
No. Fabricante P4BE 400-SRB-CLE
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
Su precio$2,558.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • En general Altura  
    8.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    50.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571786476
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    FSYE
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579136594

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 400-SRB-CLE REPL FSYE 4 N-118
  • Unidades montadas y lubricadas en fábrica listas para su uso
  • Tecnología de bloqueo concéntrico SKF patentada
  • Disponible en 3 diseños de bloques de almohada y 3 diseños con bridas
  • Adecuado para puestos ubicados y no ubicados
  • Tipos de sello optimizados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento
  • Carcasas SYE, SYR, FSYE, FYR y FYE adecuadas para la supervisión de condiciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron