Motion
HK 0812.2RS

SKF
HK 0812.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #06600532
No. Fabricante HK 0812.2RS
Precio19.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 0812.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #06600532
No. Fabricante HK 0812.2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK 0812.2RS tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho general de 12 mm y un peso de 0.008 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    607 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    618 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
HK 0812.2RS PUERTOS DE AGUJA