Motion
NUKRE 90 A

SKF
NUKRE 90 A

Cabezal seguidor-hex de leva coronada - Serie NUKRE, 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 35 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #06600564
No. Fabricante NUKRE 90 A
Precio1,197.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKRE 90 A

Cabezal seguidor-hex de leva coronada - Serie NUKRE, 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 35 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #06600564
No. Fabricante NUKRE 90 A
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
Precio1,197.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5
  • Peso
    5.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570927986
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    78.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    102 kN
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUKRE
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316570927986

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKRE 90 UN COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA RADIAL