Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.5 pulg.
- Longitud6.75 pulg.
- Peso0.05 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesExtensores de velcro 100 % elásticos: ancho elástico de 0,5" (9cm") para mayor elasticidad
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6240 Extensores elásticos para chaleco de refrigeración Phase Change negros
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosChill-Its
- SerieCambio de fase
- UPC_NO720476122081
Descripción general
- Los extensores de chalecos de refrigeración de cambio de fase Chill-Its® 6240 proporcionan 3.5in / 9cm de extensión para los chalecos de cambio de fase Chill-Its® (excepto chalecos ligeros) para aumentar el tamaño. Están confeccionados en tejido 100 % elástico con extensores de velcro para sujetarlos a los chalecos. Los chalecos de refrigeración Chill-Its® Phase Change mantienen a los trabajadores más frescos, seguros y productivos en el trabajo. Los chalecos de refrigeración premium y estándar mantienen una temperatura de 18° C ( 64° F) durante un máximo de 4 horas, mientras que el chaleco de refrigeración ligero mantiene una temperatura de 15° C ( 59° F) durante un máximo de 2 horas. CÓMO USAR El chaleco refrigerante se activa de muchas maneras. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada, el congelador, el refrigerador o cerca de un aire acondicionado hasta que se enfríen. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración. Los chalecos de refrigeración son perfectos para cualquier persona que necesite un alivio de refrigeración instantáneo mientras trabaja o juega en exteriores o interiores a temperaturas cálidas donde es posible que haya enfermedades relacionadas con el calor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación