Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.75 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTecnología avanzada de refrigeración de PVA - Superevaporante, se siente significativamente más frío que el aire ambiente - Activa rápida y fácilmente - Funciona bajo agua fría durante un minuto - Llévalo durante horas o para un alivio rápido - Simplemente vuelve a humedecerlo para reactivarlo Lavable a máquina - Tamaño: 13" x 29.5" (33cm x 75cm)
- AplicacionesAgricultura, construcción, perforación/minería, carga/equipaje, trabajos de hierro/acero, paisajismo/terrenos, solar
- ColorAzul
- Descripción6603 Banda de refrigeración evaporativa azul
- Grupo y claseRefrigeración
- Capacidad de lavadoLavable
- Número de catálogo del fabricante12418
- Página de producto del fabricante
- MaterialPVA
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476124184
Descripción general
- La banda de refrigeración evaporativa Chill-Its® 6603 utiliza un material PVA superevaporativo para absorber el agua y, a continuación, permitir que se evapore lentamente para un alivio de la refrigeración instantáneo y duradero. Este material de PVA superevaporativo crea una sensación más fría que la temperatura del aire ambiente para una refrigeración inmediata. Diseñado para contener más agua para una refrigeración más duradera. Se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido. Reutilizable, solo hay que volver a humedecerlo para activarlo. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede sujetar de forma segura alrededor del cuello tirando de un extremo a través de la abertura en el extremo opuesto para mantener la refrigeración durante todo el día. CÓMO ACTIVAR Ponga en marcha la toalla de refrigeración de PVA bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua, gire o encaje en el aire para que no se enfríe por goteo. Cubra el cuello con una toalla y tire del extremo a través de la abertura para un ajuste seguro y una refrigeración instantánea. El material se secará rígido y se volverá a colocar hasta que esté blando y listo para usar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación