Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBandana/correa - Cierre de lazo - Activar sumergiendo en agua durante 2-5 minutos - Permanece hidratado hasta 4 horas - Reutilizable: solo hay que sumergir en agua para reactivar - Estrellas y rayas, camuflaje, rojo occidental, azul marino occidental, azul sólido, lima, llamas
- Tipo de cierreCorbata
- ColorLlamas
- Método de refrigeraciónRefrigeración evaporativa húmeda
- País de origenIDN
- DescripciónBandana refrescante 6700 Flames - Cristales de polímero - Corbata
- Uso de la prendaRefrigeración personal
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Bandana de refrigeración
- Página de producto del fabricante
- MaterialAlgodón
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476123415
Descripción general
- La bandana de 6700CT refrigeración Chill-Its® cuenta con tecnología de refrigeración de cristal de polímero para aliviar el calor extremo. Ligera y de perfil bajo, esta cómoda bandana de algodón es perfecta para llevar alrededor del cuello o debajo de cascos. El cierre de lazo en la parte trasera permite un ajuste cómodo y ajustable en una gran variedad de tamaños de cabeza. Los cristales de polímero son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor” ayudando a regular la temperatura corporal al tiempo que proporcionan un alivio del frío. Cuando se activa, esta envoltura para el cabezal de refrigeración es cómoda y refrescante incluso para los días más calurosos del año. CÓMO ACTIVAR Sumerja en agua durante 2-5 minutos para activarlo. Los cristales de polímero incrustados retienen el agua hasta cuatro horas de alivio de enfriamiento. Tenga cuidado de no activarlo en exceso, ya que esto puede hacer que la bandana se llene demasiado hasta un tamaño en el que ya no se pueda llevar cómodamente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación