Motion
12439
Toalla de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - Color: Hi-Vis Lime, 29.5 in Long, 13.5 in Wide
Artículo MI #06601488
No. Fabricante 12439
Precio11.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toalla de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - Color: Hi-Vis Lime, 29.5 in Long, 13.5 in Wide
Artículo MI #06601488
No. Fabricante 12439
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
Precio11.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.39 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tecnología avanzada de refrigeración de PVA - Superevaporante, se siente significativamente más frío que el aire ambiente - Activa rápida y fácilmente - Funciona bajo agua fría durante un minuto - Llévalo durante horas o para un alivio rápido - Simplemente vuelve a humedecerlo para reactivarlo Lavable a máquina - Tamaño: 13" x 29.5" (33cm x 75cm)
  • Color
    Lima de alta visibilidad
  • Descripción
    Toalla de refrigeración evaporativa de lima de alta visibilidad 6602
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Capacidad de lavado
    Lavable
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476124399

Descripción general

Descripción del fabricante
6602 TOALLA DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA, ALTA VISIBILIDAD
  • La toalla de refrigeración evaporativa Chill-Its 6602® utiliza un material de PVA superevaporativo para absorber el agua y luego permitir que se evapore lentamente para un alivio de la refrigeración instantáneo y duradero. Este material de PVA superevaporativo está diseñado para crear una sensación más fría que la temperatura ambiente y absorber y retener más agua que otras toallas de refrigeración del mercado para una refrigeración más duradera. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido y es completamente reutilizable, solo tiene que volver a humedecerla para activarla. CÓMO ACTIVAR Ponga en marcha la toalla de refrigeración de PVA bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua y gire o encaje el aire para que no se enfríe por goteo. Cubra la toalla alrededor del cuello o la cabeza para un alivio refrescante instantáneo. El material se secará rígido, simplemente vuelva a colocarlo hasta que esté suave para activarlo y esté listo para volver a funcionar. Antes de guardar, examine el producto para ver si tiene suciedad o residuos. Si está sucio, lávelo a máquina y guárdelo en un recipiente de tubos de plástico para mantenerlo de forma segura.

También puede gustarle

Los clientes también compraron