Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.25 pulg.
- Peso0.19 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMaterial de microfibra suave y absorbente - Superevaporante, se siente significativamente más frío que el aire ambiente - No tóxico y sin productos químicos - Lavable a máquina - Color de dos caras, gris en el reverso para todos los colores - Tamaño: 25cm x 104cm ( 9.8" x 40.9") - UPF 50 para protección contra los rayos UV dañinos
- ColorNaranja
- Descripción6602MF Toalla de refrigeración evaporativa naranja
- Grupo y claseRefrigeración
- Capacidad de lavadoLavable
- Página de producto del fabricante
- MaterialMicrofibra
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126614
Descripción general
- La toalla Chill Its® 6602MF Microfiber Cooling está fabricada con un material suave y absorbente que es fácil de activar y cómodo de llevar durante todo el día, tanto para aliviar la refrigeración como para proteger de los rayos UV. Fabricado con protección UPF 50 , el material de microfibra no contiene productos químicos y permanece suave y flexible, húmedo o seco. Diseñado para crear una sensación más fría que la temperatura ambiente y absorber y retener más agua que otras toallas de refrigeración del mercado para una refrigeración más duradera. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido y es completamente reutilizable, solo tiene que volver a humedecerla para activarla. CÓMO ACTIVAR Ponga la toalla de microfibra bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua y gírela en el aire para que no se enfríe. Cubra la toalla alrededor del cuello o la cabeza para enfriarla al instante. En condiciones de calor extremo, mantenga la toalla húmeda para una refrigeración óptima. Antes de guardarlo, examine el producto en busca de suciedad y residuos. Si está sucio, lávelo a máquina y guárdelo en un recipiente de tubos de plástico para su conservación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación