Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad2 pulg.
- Altura2 pulg.
- Longitud19 pulg.
- Tamaño2 l
- Peso1.45 lb
- Ancho11 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCarcasa duradera de poliéster resistente al agua 600D RIP protección antidesgarro - Tapa con cremallera que mantiene a raya los residuos y contaminantes - Paquete y tubo aislados que mantienen el agua fría - Válvula antipicadura microbiana 100% con cubierta para proteger de los contaminantes - Correas desmontables para el hombro para mayor seguridad - Apertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza - Capacidad: 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 horas - Colores: negro, lima de alta visibilidad o naranja de alta visibilidad
- AplicaciónConstrucción, perforación/minería, incendios/rescates/EMT, carga/equipaje, paisajismo/terrenos, refinería de petróleo/gas
- Capacidad70 onzas/2 L
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónPaquete de hidratación de perfil bajo negro de 5155 2 litros
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Mochila Hydration
- Página de producto del fabricante
- MaterialExterior de nailon, vesícula de vinilo
- Línea de productosChill-Its
- SerieHidratación
- UPC_NO720476131557
Descripción general
- Correas acolchadas ajustables para el hombro y el pecho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación