Especificaciones
Dimensiones
- Longitud21 pulg.
- TamañoL/XL
Detalles
- Detalles adicionalesChaleco de cambio de fase Premium: Constante 58˚F : mantiene a los trabajadores más frescos, más seguro, y más productivos a la vez que proporcionan protección FR. - Mantiene constante 58ºF / 14ºC - Ciclo de vida de la refrigeración de hasta 4 horas - Cómoda construcción de algodón con cierre de velcro - Área de superficie del chaleco ampliada para mejorar la potencia de refrigeración - Tejido FR de mezcla de algodón endocrílico - Tejido que cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM F1506 (calificación ATPV de 7.1 cal/cm2); clasificado HRC1 según NFPA 70E. - No tóxico, no cancerígeno, sustancia dialéctica - Trabilla elástica para bolígrafo - 6200HV diseñado con detalles reflectantes para mayor visibilidad - LOS PAQUETES SON FÁCILES DE INSTALAR Cambiar de mochila es fácil. Solo tiene que colocarlos en los bolsillos de malla del interior del chaleco y fijarlos con el gancho y la presilla.
- ColorNaranja
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco de refrigeración con cambio de fase FR Premium 6215 L/XL Naranja con paquetes
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye2-Ice, 1-6215 chalecos refrigerantes y amplificadores
- Página de producto del fabricante
- MaterialMezcla de algodón endocrílico
- Línea de productosChill-Its
- SerieCambio de fase
- UPC_NO720476122210
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
- Mantiene constante 64F/18C; el ciclo de vida de la refrigeración dura hasta 4 horas; cierre de velcro; superficie del chaleco ampliada que mejora la potencia de refrigeración; no tóxicos, no cancerígenos; lazo elástico para pluma; resistente a las llamas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación