Especificaciones
Dimensiones
- Longitud16.25 pulg.
- TamañoS/M
Detalles
- Detalles adicionalesChaleco de cambio de fase Premium: Constante 58˚F : mantiene a los trabajadores más frescos, más seguro, y más productivos a la vez que proporcionan protección FR. - Mantiene constante 58ºF / 14ºC - Ciclo de vida de la refrigeración de hasta 4 horas - Cómoda construcción de algodón con cierre de velcro - Área de superficie del chaleco ampliada para mejorar la potencia de refrigeración - Tejido FR de mezcla de algodón endocrílico - Tejido que cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM F1506 (calificación ATPV de 7.1 cal/cm2); clasificado HRC1 según NFPA 70E. - No tóxico, no cancerígeno, sustancia dialéctica - Trabilla elástica para bolígrafo - 6200HV diseñado con detalles reflectantes para mayor visibilidad - LOS PAQUETES SON FÁCILES DE INSTALAR Cambiar de mochila es fácil. Solo tiene que colocarlos en los bolsillos de malla del interior del chaleco y fijarlos con el gancho y la presilla.
- ColorCaqui
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco de refrigeración 6225 S/M Khaki Premium FR Phase Change - Chaleco únicamente
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- MaterialAlgodón
- Línea de productosChill-Its
- SerieCambio de fase
- UPC_NO720476122036
- Color del chalecoCaqui
Descripción general
- El chaleco de refrigeración de cambio de fase premium Chill-Its® 6215 está hecho para alojar paquetes de refrigeración de cambio de fase para mantener a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. El material de refrigeración de cambio de fase mantiene una temperatura de 64° F (18° C) durante un máximo de 4 horas cuando se activa. El chaleco está confeccionado con un tejido FR de mezcla de algodón modacrílico que cumple con los requisitos de ASTMF1506 , así como clasificado según NFPA (CAT1). Los cierres de velcro ajustables en los hombros y la cintura proporcionan un ajuste personalizado y cómodo. TALLAS El chaleco refrigerante está disponible en dos tamaños, desde S/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) hasta L/XL (40in - 52in / 102cm - 132cm). CÓMO USAR *** Paquetes de refrigeración no incluidos. *** Hay muchas formas de activar su chaleco refrigerante. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 10 minutos; congelador durante 15 minutos; refrigerador durante 25 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 a 2 horas. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación