Motion
13162
Paquete de hidratación, 2L/ 70 oz, lima de alta visibilidad
Artículo MI #06601547
No. Fabricante 13162
Precio140.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de hidratación, 2L/ 70 oz, lima de alta visibilidad
Artículo MI #06601547
No. Fabricante 13162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio140.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2-1/2 pulg.
  • Altura
    2.5 pulg.
  • Longitud
    17 pulg.
  • Tamaño
    3 l
  • Peso
    1.36 lb
  • Ancho
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Capa exterior de poliéster resistente al agua 600D RIP stop - Correas de hombro y espalda ventiladas para la máxima transpirabilidad - Acolchado de espuma EVA 8mm en las correas de hombro para mayor comodidad - Un compartimento con cremallera, múltiples anillas en D y cincha de cadena tipo margarita de nailon para guardar los equipos - Detalle reflectante para mayor visibilidad - El paquete y el tubo aislados mantienen el agua fría - Válvula antimicrobiana de mordida 100 % con cubierta para proteger contra contaminantes - Correas de hombro desmontables para mayor seguridad - Apertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza - Capacidad: 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 horas
  • Aplicación
    Construcción, perforación/minería, incendios/rescates/EMT, carga/equipaje, paisajismo/terrenos, refinería de petróleo/gas
  • Capacidad
    70 onzas/2 L
  • Color
    Lima de alta visibilidad
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Paquete de hidratación de perfil bajo Hi-Vis Lime Premium de 5156 3 litros
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Mochila Hydration
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Exterior de poliéster 600D , depósito Eva
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Hidratación
  • UPC_NO
    720476131625

Descripción general

Descripción del fabricante
5156 PAQUETE DE HIDRATACIÓN DE PERFIL BAJO PREMIUM,
  • Cubierta de poliéster resistente al agua 600D RIP Stop, cubierta con cierre de cremallera que mantiene a raya los residuos y contaminantes. El paquete y el tubo aislados mantienen el agua fría, válvula de mordida antimicrobiana al 100 % con cubierta para proteger contra contaminantes, correas de hombro desmontables para mayor seguridad, abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"