Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones10ft x 10
- Altura3 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Tamaño10' x 10'
- Peso5.85 lb
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesParte superior de poliéster 210D con revestimiento de PU - Esquinas reforzadas - Cumple con el código de resistencia a las llamas CPAI-84 - Color: Hi-Vis Lime - Cubierta de repuesto para el modelo n.o 6010 únicamente
- ColorLima
- Descripción6010C Cubierta de tienda desplegable de repuesto de 10' x 10' de color lima para 6010
- Grupo y claseRefugios
- IncluyeCubierta de 1 tienda
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster
- Línea de productosShax
- SerieAccesorios para refugios
- UPC_NO720476129110
Descripción general
- La cubierta de repuesto SHAX® 6010C es ligera, duradera y se utiliza para encajar en el marco de la tienda SHAX® 6010 de 10ft x 10ft /3m x 3m . Una excelente manera de cambiar las viejas partes de arriba desgastadas y descoloridas para mantener a los trabajadores a la sombra y protegidos del clima. Fabricado con poliéster grueso de 210 denieres de alta calidad con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. El revestimiento de alta visibilidad de cal y plata proporciona una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación