Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Longitud18 pulg.
- Peso3.37 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales600D Poliéster con refuerzo de PVC - Bolsa de repuesto para el modelo #6000 #12900
- ColorNegro
- Descripción6000B Bolsa de almacenamiento de tienda de repuesto para 6000
- Grupo y claseRefugios
- Incluye1 bolsa
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster
- Línea de productosShax
- SerieAccesorios para refugios
- UPC_NO720476129028
Descripción general
- La bolsa de almacenamiento de repuesto SHAX® 6000B es ligera, portátil y se utiliza para almacenar el marco y la cubierta de la tienda SHAX® 6000 o 6010 de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Esta fiable bolsa con ruedas cuenta con cómodas ruedas dobles y asas para que transportar tu tienda sea muy fácil. El material de poliéster de 600 denieres de alta resistencia está diseñado para durar y proporciona una excelente cubierta para mantener su carpa segura cuando no la use. Su fondo duro y plano facilita la colocación de la bolsa para reducir su espacio de almacenamiento. La cremallera de nailon de alta resistencia asegura el cierre y permite un acceso rápido. ¡No se quede atascado intentando transportar su gran tienda emergente de un evento a otro sin ella!
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación