Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Diámetro interior0.5015 pulg.
- Diámetro exterior0.6265 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del casquilloAcero inoxidable
- Tipo de casquilloCon bridas
- Tipo de ranuraInterior liso
- Código de armonización8483.30.8070
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieAJB-TFC
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO PARA ESPECIFICACIONES DE AJB-8TFC-024 MILLAS
- Acero resistente a la corrosión
- AMS 5643 (17-4 PH) Condición H 1150 según AMS 2759/3
- Pasivado según AMS 2700 Método 1, Tipo 2 o Tipo 8 o ASTM A 967
- Placa Cad o Zinc-Níquel opcional