Motion
AW20K-N01E-CZ-B

SMC CORP OF AMERICA
AW20K-N01E-CZ-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/8 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #06605433
No. Fabricante AW20K-N01E-CZ-B
Precio44.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AW20K-N01E-CZ-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/8 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #06605433
No. Fabricante AW20K-N01E-CZ-B

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.2 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro integrado con indicador de límite
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW20K-N01E-CZ-B FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron