Motion
75704
Adaptador de puerto de junta tórica con conector de manguera de engarce con puerto de acero al carbono Eaton Weatherhead serie 757 E
Artículo MI #06606585
No. Fabricante 75704
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de puerto de junta tórica con conector de manguera de engarce con puerto de acero al carbono Eaton Weatherhead serie 757 E
Artículo MI #06606585
No. Fabricante 75704
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.060 pulg.
  • Longitud
    2.630 pulg.
  • Longitud total
    2.630 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    0.880 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
75704 ADAPTADOR A/A
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera